SIEMENS - Hengeres 8,5x31,5mm 10A gL/gG vezvédő bizt bet 400V GT37390 - 3NW6303-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061870
Sonepar cikkszám
GT37390
Gyártói cikkszám
3NW6303-1
Gyártói típuskód
3NW6303-1
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított megoldás, amely biztosítja a megbízhatóságot és a biztonságot ipari környezetben
- Egyszerű és gyors karbantartás a tartalék biztosítékok révén
- Azonnali figyelmeztetés a kioldott biztosítékokról, amely segíti a gyors hibaelhárítást
SENTRON, hengeres biztosíték, 8x32 mm, 10 A, gG, Un AC: 400 V
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.