Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZT AM 10X38MM 500V 1A SX021333 - 3NW8011-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZT AM 10X38MM 500V 1A SX021333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 1 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021333

Gyártói cikkszám

3NW8011-1

Gyártói típuskód

3NW8011-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

1 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0 W

    SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 1 A, aM, Un AC: 500 V

    A SENTRON hengeres biztosítékrendszer a szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold

    Ügyfél előnyök:

    • Biztosítja a szelektív vezetékvédelmet ipari környezetben
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere a felhasználók számára
    • Javítja a rendszer megbízhatóságát a gyors hibafelismerés révén