Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZT AM 10X38MM 500V 6A SX021325 - 3NW8001-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZT AM 10X38MM 500V 6A SX021325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021325

Gyártói cikkszám

3NW8001-1

Gyártói típuskód

3NW8001-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0 W

SENTRON, hengeres biztosítékcsatlakozó, 10 x 38 mm, 6 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványo