SIEMENS - HENGERES BIZT AM 14X51MM 500V 50A SX021346 - 3NW8120-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021346
Gyártói cikkszám
3NW8120-1
Gyártói típuskód
3NW8120-1
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
SENTRON, hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 50 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, b