Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38MM 500V 12A SX021264 - 3NW6006-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38MM 500V 12A SX021264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021264

Gyártói cikkszám

3NW6006-1

Gyártói típuskód

3NW6006-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1 W

SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 12 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, bizt