Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38MM 500V 16A SX021263 - 3NW6005-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38MM 500V 16A SX021263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021263

Gyártói cikkszám

3NW6005-1

Gyártói típuskód

3NW6005-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

    SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 16 A, gG, Un AC: 500 V

    A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold

    Vevői előnyök:

    • Szabványosított megoldás Európában
    • Biztosítékszakaszolóként tesztelt és jóváhagyott
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz