Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZTGG 8.5X31.5MM 400V 2A SX021274 - 3NW6302-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZTGG 8.5X31.5MM 400V 2A SX021274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021274

Gyártói cikkszám

3NW6302-1

Gyártói típuskód

3NW6302-1

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

2 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

    SENTRON, hengeres biztosíték, 8x32 mm, 2 A, gG, Un AC: 400 V

    A SENTRON hengeres biztosítékok szelektív vezetékvédelemhez készültek, ipari üzemekben való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított megoldások az európai piacon
    • Biztosítékszakaszolóként tesztelt és jóváhagyott termékek
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz