SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK GG NF SZERINT (NFC)JELZÖ NÉLKÜL GR 10X38MM, 500V 0, 5A SX021258 - 3NW6000-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.5 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021258
Gyártói cikkszám
3NW6000-1
Gyártói típuskód
3NW6000-1
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.5 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
SENTRON, hengeres biztosítékcsatlakozó, 10 x 38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabván