SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK NF SZERINT (NFC)JELZÖ NÉLKÜL GR 10X38MM, 500V 32A SX021334 - 3NW8012-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 32 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021334
Gyártói cikkszám
3NW8012-1
Gyártói típuskód
3NW8012-1
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
32 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2 W
SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 32 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, bizt