Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 10A GPV SX021261 - 3NW6003-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 10A GPV SX021261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021261

Gyártói cikkszám

3NW6003-4

Gyártói típuskód

3NW6003-4

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

    SENTRON

    A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosíték, 10 x 38 mm
    • Névleges áram: 10 A
    • DC feszültség: 1000 V
    • Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
    • Megfelel az UL 2579 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • A modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén
    • Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt
    • Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van
    • Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére