Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 4A GPV SX021262 - 3NW6004-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 4A GPV SX021262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021262

Gyártói cikkszám

3NW6004-4

Gyártói típuskód

3NW6004-4

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem m