Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X85 6A 1500V GPV SX021277 - 3NW6601-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X85 6A 1500V GPV SX021277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021277

Gyártói cikkszám

3NW6601-4

Gyártói típuskód

3NW6601-4

Méret:

egyéb

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

SENTRON, hengeres biztosíték, 10x85 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1500 V Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem mag