SIEMENS - KNX/DALI GATEWAY PLUS N 141/03 IP20 SN086404 - 5WG1141-1AB03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Web-szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086404
Gyártói cikkszám
5WG1141-1AB03
Gyártói típuskód
5WG1141-1AB03
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
illesztőfelület világítórendszer/Dali
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20