SIEMENS - KNX Synco700 fűtésszabályozó SN081715 - RMH760B-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Web-szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081715
Gyártói cikkszám
RMH760B-1
Gyártói típuskód
RMH760B-1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Frissítésre alkalmas:
Nem
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
egyéb