Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z kontaktor GT60918 - 3RH2140-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z kontaktor GT60918

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC
Ez a termékváltozat nem elérhető.AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Segédérintkezők száma, záró:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209828612

Sonepar cikkszám

GT60918

Gyártói cikkszám

3RH2140-1BB40

Gyártói típuskód

3RH2140-1BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 4 NO, 24 V DC

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Technikai részletek:

    • Kapocs típusa: Csavaros kapocs
    • Keretszélesség: S00
    • Kimenetek: 4 NO
    • Feszültség: 24 V DC
    • Klímaállóság: Igen
    • Kapcsolási lehetőségek: AC vagy DC működés
    • Kapcsolók: Rápattintható segédkapcsolók 8 pólusig
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványos kapocsjelölések a könnyű azonosítás érdekében.
    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz.
    • Magas érintkezési megbízhatóság a hosszú élettartam érdekében.
    • Széles választékú tartozékok a rugalmas alkalmazásokhoz.
    • Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően.