SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z kontaktor GT60918 - 3RH2140-1BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Szerelési mód:
DIN-sín/csavarLED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozásNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209828612
Sonepar cikkszám
GT60918
Gyártói cikkszám
3RH2140-1BB40
Gyártói típuskód
3RH2140-1BB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- Kapocs típusa: Csavaros kapocs
- Keretszélesség: S00
- Kimenetek: 4 NO
- Feszültség: 24 V DC
- Klímaállóság: Igen
- Kapcsolási lehetőségek: AC vagy DC működés
- Kapcsolók: Rápattintható segédkapcsolók 8 pólusig
- Engedélyek: IEC és UL/CSA
- Szabványos kapocsjelölések a könnyű azonosítás érdekében.
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz.
- Magas érintkezési megbízhatóság a hosszú élettartam érdekében.
- Széles választékú tartozékok a rugalmas alkalmazásokhoz.
- Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően.
Kontaktorrelé, 4 NO, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.