SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 6A 6z 2ny csatolókontaktor SN070505 - 3RH2362-2GG20
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 VVezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-100 VSzerelési mód:
DIN-sínSegédérintkezők száma, nyitó:
2Segédérintkezők száma, záró:
6LED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 VNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-100 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209849167
Sonepar cikkszám
SN070505
Gyártói cikkszám
3RH2362-2GG20
Gyártói típuskód
3RH2362-2GG20
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-100 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
6
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 6 NO + 2 NC érintkező
- 110 V AC, 50/60 Hz
- Integrált teljes hullámú egyenirányító
- Rugós kapocs
- S00 keretméret
- Kivehető segédkapcsoló SIRIUS 3RH2
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Világszerte használható megbízhatóság
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
Kontaktorrelé
A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé egy megbízható és időtakarékos megoldás a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben.