SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4z kontakt GT62099 - 3RH2140-1AP00
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 VVezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 VSzerelési mód:
DIN-sín/csavarSegédérintkezők száma, nyitó:
0Segédérintkezők száma, záró:
4LED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozásVezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 VNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209828506
Sonepar cikkszám
GT62099
Gyártói cikkszám
3RH2140-1AP00
Gyártói típuskód
3RH2140-1AP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 4 NO érintkező
- 230 V AC, 50/60 Hz
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Rápattintható segédkapcsolók 8 pólusig
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széles választékú tartozékok
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Kontaktorrelé, 4 NO, 230 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.