SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 3z+1ny kontaktor GT77595 - 3RH2131-1BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 VVezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 VSzerelési mód:
DIN-sín/csavarSegédérintkezők száma, nyitó:
1Segédérintkezők száma, záró:
3LED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozásVezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 VNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209848450
Sonepar cikkszám
GT77595
Gyártói cikkszám
3RH2131-1BB40
Gyártói típuskód
3RH2131-1BB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 3 NO + 1 NC érintkező
- 24 V DC működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Egyszerű és gyors telepítés a csavaros vagy rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Megbízható működés és nagy érintkezési megbízhatóság
- Lehetővé teszi több segédáramkör egyidejű kapcsolását
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Globális használatra alkalmas a megfelelő engedélyek révén
Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.