SIEMENS - CONT.RELAY,6NO+2NC,DC30V SX023754 - 3RH2362-2BC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 VVezérlés névleges tápfeszültsége DC:
30-30 VSzerelési mód:
DIN-sínSegédérintkezők száma, nyitó:
2Segédérintkezők száma, záró:
6LED-kijelzővel:
NemKézi irányítás:
NemKezelőfelület:
NemSegédérintkezők száma, váltó:
0Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 VNévleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 ASegédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 30-30 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023754
Gyártói cikkszám
3RH2362-2BC40
Gyártói típuskód
3RH2362-2BC40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
30-30 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
6
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0