SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10X38 16A GR 690V AC/440V DC SX020174 - 3NC1016-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020174
Gyártói cikkszám
3NC1016-0MK
Gyártói típuskód
3NC1016-0MK
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
SITOR hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON v