Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10X38 32A GR 690V AC/250V DC SX020177 - 3NC1032-0MK

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10X38 32A GR 690V AC/250V DC SX020177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020177

Gyártói cikkszám

3NC1032-0MK

Gyártói típuskód

3NC1032-0MK

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

    SITOR hengeres biztosíték

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Méret: 10 x 38 mm
    • Áram: 32 A
    • Biztosíték típus: gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • Nagyon jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
    • Világszerte használható, mivel a SITOR hengeres biztosítékok több nemzetközi szabványnak megfelelnek.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.