Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 12A 600V AC AR SX020172 - 3NC1012

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 12A 600V AC AR SX020172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020172

Gyártói cikkszám

3NC1012

Gyártói típuskód

3NC1012

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

SITOR hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 12 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések