SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 14X51 10A GR 690V AC/700V DC SX020191 - 3NC1410-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020191
Gyártói cikkszám
3NC1410-0MK
Gyártói típuskód
3NC1410-0MK
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
SITOR hengeres biztosíték, 14x51 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON v