SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 14X51 50A GR 690V AC/250V DC SX020204 - 3NC1450-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020204
Gyártói cikkszám
3NC1450-0MK
Gyártói típuskód
3NC1450-0MK
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
- Dimenzió: 14x51 mm
- Névleges áram: 50 A
- Névleges feszültség AC: 690 V
- Névleges feszültség DC: 250 V
- Gyors kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- IEC, UL és CCC jóváhagyások
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók, UPS-rendszerek és motorok lágyindítói
SITOR hengeres biztosíték
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.