Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 20A 690V A.C. SX020221 - 3NC2220

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 20A 690V A.C. SX020221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020221

Gyártói cikkszám

3NC2220

Gyártói típuskód

3NC2220

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5 W

SITOR hengeres biztosíték link, 22x58 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezé