SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X127 16A GS 1500V AC/1000V DC SX020247 - 3NC2316-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 16 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020247
Gyártói cikkszám
3NC2316-0MK
Gyártói típuskód
3NC2316-0MK
Méret:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó, 22x127 mm, 16 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezése