SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X58 100A GR 690V AC/250V DC SX020218 - 3NC2200-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020218
Gyártói cikkszám
3NC2200-0MK
Gyártói típuskód
3NC2200-0MK
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
- Dimenzió: 22x58 mm
- Áram: 100 A
- Biztosíték típus: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Gyors kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók, UPS-rendszerek és motorok lágyindítói
- Széleskörű alkalmazhatóság világszerte
SITOR hengeres biztosíték
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.