SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X58 50A GR 690V AC/250V DC SX020231 - 3NC2250-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020231
Gyártói cikkszám
3NC2250-0MK
Gyártói típuskód
3NC2250-0MK
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
SITOR hengeres biztosíték, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON v