SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X58 80A GR 690V AC/250V DC SX020236 - 3NC2280-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 80 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020236
Gyártói cikkszám
3NC2280-0MK
Gyártói típuskód
3NC2280-0MK
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
80 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
- Dimenzió: 22x58 mm
- Áramerősség: 80 A
- Biztosíték típus: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Jóváhagyások: IEC, UL, CCC
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
- Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.
SITOR hengeres biztosíték
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.