Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 32A 690V A.C. SX020225 - 3NC2232

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 32A 690V A.C. SX020225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020225

Gyártói cikkszám

3NC2232

Gyártói típuskód

3NC2232

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A Siemens SITOR hengeres biztosíték link hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 22x58 mm
    • Áram: 32 A
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • Siemens minőségi szabvány biztosítja a nagyon jó jelleggörbe pontosságot.
    • Világszerte használható, mivel a SITOR hengeres biztosítékok több nemzetközi szabványnak is megfelelnek.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.