Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 3A 600V AC AR SX020167 - 3NC1003

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 3A 600V AC AR SX020167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 3 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020167

Gyártói cikkszám

3NC1003

Gyártói típuskód

3NC1003

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

3 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1 W

    SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 10 x 38 mm
    • Áram: 3 A
    • Un AC: 600 V
    • Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően.
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek.
    • Széleskörű használhatóság világszerte.