Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 3A 660V A.C. AR SX020186 - 3NC1403

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 3A 660V A.C. AR SX020186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 3 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020186

Gyártói cikkszám

3NC1403

Gyártói típuskód

3NC1403

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

3 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

    SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 3 A, aR, Un AC: 660 V

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók.
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket.