SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES 22X58 25A SX020224 - 3NC2225-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020224
Gyártói cikkszám
3NC2225-5
Gyártói típuskód
3NC2225-5
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6 W
SITOR hengeres biztosíték link, 22x58 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC szerint UL, Striker indikátor A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere a