Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 20A SX020196 - 3NC1420-5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 20A SX020196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020196

Gyártói cikkszám

3NC1420-5

Gyártói típuskód

3NC1420-5

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlat hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 14x51 mm
    • Áram: 20 A
    • AC feszültség: Un AC: 690 V
    • DC feszültség: Un DC: 600 V
    • DC szerint UL
    • Striker indikátor
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • Siemens minőségi szabvány biztosítja a nagyon jó jelleggörbe pontosságot.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.