SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 30A SX020199 - 3NC1430-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 30 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020199
Gyártói cikkszám
3NC1430-5
Gyártói típuskód
3NC1430-5
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
30 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9 W
SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 30 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC szerint UL, Striker indikátor A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az e