Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 32A SX020201 - 3NC1432-5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 32A SX020201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020201

Gyártói cikkszám

3NC1432-5

Gyártói típuskód

3NC1432-5

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC szerint UL, Striker indikátor A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az