SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 40A SX020203 - 3NC1440-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020203
Gyártói cikkszám
3NC1440-5
Gyártói típuskód
3NC1440-5
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8 W
- Hengeres biztosíték mérete: 14x51 mm
- Áramerősség: 40 A
- AC feszültség: 690 V
- DC feszültség: 600 V
- DC szerint UL tanúsítva
- Striker indikátor
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.
SITOR hengeres biztosíték link
A SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC szerint UL, Striker indikátor hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlat hatásaitól.