Simotrade - Csarnokvil 400W fémhal sülly E40 IP54 szimmetr GT43632 - 60480400100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - fehér
Szélesség - 490 mm
Hosszúság - 490 mm
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43632
Gyártói cikkszám
60480400100
Gyártói típuskód
PETROLAL-400MH E40
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fehér
Szélesség:
490 mm
Hosszúság:
490 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Magasság / mélység:
235 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal sülly E40 IP54 szimmetr