Simotrade - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny komp. IP20 GT31788 - 60380118200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31788
Gyártói cikkszám
60380118200
Gyártói típuskód
STREV-118 opál
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
670 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x18W opál búrás menny komp.