Simotrade - Fcsőarm 1x36W prizma burás menny EVG IP20 GT29677 - 60220136110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 1255 mm
Szélesség - 75 mm
Magasság / mélység - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29677
Gyártói cikkszám
60220136110
Gyártói típuskód
STM-136 EVG
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1255 mm
Szélesség:
75 mm
Magasság / mélység:
73 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W prizma burás menny EVG