Simotrade - Fcsőarm LED-es 22W 4000K 3550lm IP65 PC bura SN078725 - 60003158506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078725
Gyártói cikkszám
60003158506
Gyártói típuskód
VIOLA-158 22W 3550lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm LED-es 22W 4000K 3550lm IP65 PC bura