Nem visszaküldhető

Simotrade - Fcsőarm LED-es 25W 4400lm SN114124 - 60138128502

MásolásMásolás
Simotrade - Fcsőarm LED-es 25W 4400lm SN114124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rendszer teljesítmény - 25 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4400-4400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114124

Gyártói cikkszám

60138128502

Gyártói típuskód

STF LUX LED-128 25W 4440lm opál

Rendszer teljesítmény:

25 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4400-4400 lm

Fcsőarm LED-es 25W 4400lm