Simotrade - Fürdőszobai lpt 11,5W LED-es 1200lm 4000K 588mm IP44 SN084302 - 70070000503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084302
Gyártói cikkszám
70070000503
Gyártói típuskód
VIKTORIA LED-11,5W 1200lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt11,5W LED-es 1200lm 4000K 588mm