Simotrade - Fürdőszobai lpt 21W fénycsöves IP44 opál burás EVG + ff GT57297 - 70410121010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57297
Gyártói cikkszám
70410121010
Gyártói típuskód
ST VIKTÓRIA-121W
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
900 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 21W fénycsöves IP44 opál burás EVG + ff