Simotrade - Fürdőszobai lpt 30W fénycsöves kapcsoló +dugalj IP44 G53577 - 60244130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53577
Gyártói cikkszám
60244130000
Gyártói típuskód
STMAL-130
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
1060 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 30W fénycsöves kapcsoló +dugalj