MegszűntNem visszaküldhető

Simotrade - Közvil lpt 100W fémhalogén IP65 útvil. SN033604 - 60426100100

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt 100W fémhalogén IP65 útvil. SN033604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033604

Gyártói cikkszám

60426100100

Gyártói típuskód

STREET K-100MH

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W fémhalogén IP65 útvil.