Simotrade - Közvil lpt 100W fémhalogén IP65 útvil. SN052272 - 60425100100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052272
Gyártói cikkszám
60425100100
Gyártói típuskód
STREET K-100MH (150-es test)
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W fémhalogén IP65 útvil.