Simotrade - Közvil lpt 100W nátrium IP54 útvil. G53129 - 60400100200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP54
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53129
Gyártói cikkszám
60400100200
Gyártói típuskód
STREET I-100 NA
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP54
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W nátrium IP54 útvil.