Simotrade - Közvil lpt 150W fémhalogén IP54 útvil. GT22436 - 60402150100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP54
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22436
Gyártói cikkszám
60402150100
Gyártói típuskód
STREET II-150 MH
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP54
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
mintázott
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W fémhalogén IP54 útvil.